ナベヤ
Qロックエレメント(ロケートピン)
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
タイプ
ロケートピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88096976
QLT19RP
45
15(-0.003/-0.013)
31.3
6
7(±0.005)
4
19
36
4
4.5
5
110
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
88096985
QLT26RP
58
20(-0.003/-0.013)
39.2
7
10(±0.005)
5
26
46
4
6
6
260
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
88096994
QLT32RP
72
25(-0.003/-0.013)
49
8.5
12(±0.005)
6
32
58
4
7
8
500
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
88097003
QLT40RP
88
28(-0.003/-0.013)
59
9.5
15(±0.005)
7
40
72
6
7
10
950
¥
26,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください