ナベヤ
Qロックエレメント(ダイヤピン)
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
タイプ
ダイヤピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88097012
QLT19DP
45
15(-0.003/-0.013)
31.3
6
7(±0.005)
4
19
18
4
4.5
5
110
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
88097021
QLT26DP
58
20(-0.003/-0.013)
39.2
7
10(±0.005)
5
26
23
4
6
6
260
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
88097037
QLT32DP
72
25(-0.003/-0.013)
49
8.5
12(±0.005)
6
32
29
4
7
8
500
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
88097046
QLT40DP
88
28(-0.003/-0.013)
59
9.5
15(±0.005)
7
40
72
6
7
10
950
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください