Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ

Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ - ナベヤQロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ - ナベヤ
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
公差B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88097213QLTS26RPV70360.1560.21226526584546613
37,300
34,980
38,478(税込)
56日以内出荷
88097222QLTS40RPV108580.1583.514.5377408660671018.5
56,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする