Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ

Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ - ナベヤQロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ - ナベヤ
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
公差B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88097231QLTS26CPV70360.1560.21226525584546613
32,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88097247QLTS40CPV108580.1583.514.5377378660671018.5
54,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする