曜日別特売

Qロックエレメント(クランプブッシュ)

Qロックエレメント(クランプブッシュ) - ナベヤQロックエレメント(クランプブッシュ) - ナベヤ

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。

材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
タイプクランプブッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88097292QLT19CB4527(0/-0.016)24.57(±0.005)17.518.536M4×0.74.5110
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88097301QLT26CB5836(0/-0.016)30.510(±0.005)20.528.546M5×0.86250
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88097317QLT32CB7245(0/-0.016)37.512.5(±0.005)25.531.558M6×1.07470
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88097326QLT40CB8858(0/-0.016)4915(±0.005)3439.572M6×1.071000
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする