曜日別特売

Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー - ナベヤQ-ロックエレメント用ハイトシリンダー - ナベヤ

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。

材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88097335QL-H081424149158.5
4,070
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88097344QL-H12203620132314
4,960
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
88097353QL-H12243622132314
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
88097362QL-H16303624132314
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88097371QL-H12225625182617
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
88097396QL-H16327532182617
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88097405QL-H16347534182617
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
21376382QL-H081726179158.5
4,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
21376398QL-H12263626132314
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
21376407QL-H12363636132314
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
21376416QL-H1652565218217
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88097387QL-H16255630182617
4,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする