ナベヤ
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具
材質
本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440
熱処理
六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88097414
QLTS26-E100
100
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097423
QLTS26-E125
100
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097432
QLTS26-E150
150
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097441
QLTS26-E175
150
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097457
QLTS26-E200
200
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097466
QLTS26-E225
200
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097475
QLTS26-E250
250
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097484
QLTS26-E275
250
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88097493
QLTS26-E300
300
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097502
QLTS26-E325
300
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097511
QLTS26-E350
350
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097527
QLTS26-E375
350
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097536
QLTS26-E400
400
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097545
QLTS26-E425
400
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097554
QLTS26-E450
450
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097563
QLTS26-E475
450
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097572
QLTS26-E500
500
28
38
16
24
6
13
6
12
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88097581
QLTS40-E100
100
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097597
QLTS40-E125
100
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097606
QLTS40-E150
150
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097615
QLTS40-E175
150
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097624
QLTS40-E200
200
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097633
QLTS40-E225
200
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097642
QLTS40-E250
250
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097651
QLTS40-E275
250
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097667
QLTS40-E300
300
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097676
QLTS40-E325
300
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88097685
QLTS40-E350
350
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097694
QLTS40-E375
350
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097703
QLTS40-E400
400
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097712
QLTS40-E425
400
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097721
QLTS40-E450
450
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097737
QLTS40-E475
450
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097746
QLTS40-E500
500
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097755
QLTS40-E525
500
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097764
QLTS40-E550
550
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097773
QLTS40-E575
550
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88097782
QLTS40-E600
600
32
40
16
26
6
18.5
10
18
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください