Q-ロックエレメント用ラフガイド

Q-ロックエレメント用ラフガイド - ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイド - ナベヤ

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。

材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88097791QL-RG19M55741525128.51482438.5--
6,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88097807QL-RG26M7085193514.51320122946.2611
9,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88097816QL-RG32M77112193514.51320122974.3915.6
9,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88097825QL-RG40M721192234171523143476.5--
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88097834QL-RG03M7089203514.51320122951--
9,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88097843QL-RG07M72952234171523143451.5--
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88097852QL-RG10M781052236171523143461.5--
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88097861QL-RG16M831162240171523143473--
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88097877QL-RG25M851202240171523143477--
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
21376425QL-RGLS-26M70101203514.51320122962.2--
9,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
21376434QL-RGLS-40M721412234171523143498.5--
10,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする