曜日別特売

Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート

Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート - ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドLプレート - ナベヤ

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
ガイド部が大きいので作業性が良好です。
親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法F(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H(Φmm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88097886QL-RGL19S4711202635.3405797Qロックエレメント/QLT19
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097895QL-RGL26S4713203045.24067115Qロックエレメント/QLT26
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097904QL-RGL32S4715203457.54080136Qロックエレメント/QLT32
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097913QL-RGL40S691425347750100297Qロックエレメント/QLT40
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097922QL-RGL03S47132030514073122Qロックエレメント/QL(S・H)M03
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097931QL-RGL07S4713203055.54077127Qロックエレメント/QL(S・H)M07
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097947QL-RGL10S69142534655087266Qロックエレメント/QL(S・H)M10
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097956QL-RGL16S69142534735095285Qロックエレメント/QL(S・H)M16
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88097965QL-RGL25S691425347750100297Qロックエレメント/QLHM25
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
21376443QL-RGLS-26S4713203061.24083138Qロックエレメント/QLTS26
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
21376452QL-RGLS-40S691425348750109318Qロックエレメント/QLTS40
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする