Q-ロックエレメント用ラフガイドピン

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン - ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピン - ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピン - ナベヤ

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88097974QL-RGP19M205835.512M8181210
8,250
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88097983QL-RGP26M206744.512M8181510
8,250
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88097992QL-RGP32M2074.55212M8182510
8,250
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88098001QL-RGP40M3010064.518M12282515
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88098017QL-RGP03M206643.512M8181510
8,250
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88098026QL-RGP07M308650.518M12281515
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88098035QL-RGP10M309458.518M12282515
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88098044QL-RGP16M351076422M16322515
9,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
88098053QL-RGP25M351116822M16322515
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88098062QL-RGP19S205835.512M8181210
3,440
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
88098071QL-RGP26S206744.512M8181510
3,690
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88098087QL-RGP32S2074.55212M8182510
3,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88098096QL-RGP40S3010064.518M12282515
4,190
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88098105QL-RGP03S206643.512M8181510
3,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88098114QL-RGP07S308650.518M12281515
3,940
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
88098123QL-RGP10S309458.518M12282515
4,190
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88098132QL-RGP16S351076422M16322515
4,460
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
88098141QL-RGP25S351116822M16322515
4,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
21376468QL-RGPS26M208360.612M8181510
8,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
21376477QL-RGPS40M3012286.718M12282515
10,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
21376486QL-RGPS26S208360.612M8181510
3,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
21376495QL-RGPS40S3012286.718M12282515
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする