ナベヤ
グリップ付ロケーティングピン
材質
SUM22
熱処理
焼入HRC
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88098157
LPG03020A
3(0/-0.01)
20
32
10
45
5
20
A型
¥
4,960
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
88098166
LPG03040A
3(0/-0.01)
40
32
10
45
5
20
A型
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88098175
LPG04020A
4(0/-0.01)
20
32
10
45
5
20
A型
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88098184
LPG04040A
4(0/-0.01)
40
32
10
45
5
25
A型
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88098193
LPG05035A
5(0/-0.01)
35
32
10
45
5
25
A型
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88098202
LPG05050A
5(0/-0.01)
50
32
10
45
5
30
A型
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88098211
LPG06035A
6(0/-0.01)
35
40
13
65
5
50
A型
¥
5,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
88098227
LPG06075A
6(0/-0.01)
75
40
13
65
5
55
A型
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
88098236
LPG08035A
8(0/-0.01)
35
40
13
70
6
50
A型
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88098245
LPG08075A
8(0/-0.01)
75
40
13
70
6
70
A型
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88098254
LPG10050A
10(0/-0.01)
50
40
16
70
6
90
A型
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
88098263
LPG10100A
10(0/-0.01)
100
40
16
70
6
115
A型
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
88098272
LPG12075A
12(0/-0.01)
75
45
20
70
6
165
A型
¥
7,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88098281
LPG12125A
12(0/-0.01)
125
45
20
70
6
210
A型
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88098297
LPG03020B
3(0/-0.01)
20
32
10
45
5
20
B型
¥
8,250
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88098306
LPG03040B
3(0/-0.01)
40
32
10
45
5
20
B型
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88098315
LPG04020B
4(0/-0.01)
20
32
10
45
5
20
B型
¥
7,650
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
88098324
LPG04040B
4(0/-0.01)
40
32
10
45
5
25
B型
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
88098333
LPG05035B
5(0/-0.01)
35
32
10
45
5
25
B型
¥
9,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88098342
LPG05050B
5(0/-0.01)
50
32
10
45
5
30
B型
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88098351
LPG06035B
6(0/-0.01)
35
40
13
65
5
50
B型
¥
8,250
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
88098367
LPG06075B
6(0/-0.01)
75
40
13
65
5
55
B型
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
88098376
LPG08035B
8(0/-0.01)
35
40
13
70
6
50
B型
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
88098385
LPG08075B
8(0/-0.01)
75
40
13
70
6
70
B型
¥
8,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88098394
LPG10050B
10(0/-0.01)
50
40
16
70
6
90
B型
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
88098403
LPG10100B
10(0/-0.01)
100
40
16
70
6
115
B型
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88098412
LPG12075B
12(0/-0.01)
75
45
20
70
6
165
B型
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
88098421
LPG12125B
12(0/-0.01)
125
45
20
70
6
210
B型
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください