曜日別特売

トグルダウンクランプ6800

トグルダウンクランプ6800 - ナベヤトグルダウンクランプ6800 - ナベヤトグルダウンクランプ6800 - ナベヤトグルダウンクランプ6800 - ナベヤ
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881067156800-043113.54.516108.517.584.3-23--9-3~4
5,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
881067246800-1539164.51914-20.5105.5-24--12-4~3
5,950
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
881067336800-2654205.52520242512612.53027-12.5-3~6
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
881067426800-3880207.14327-36187.5-32--160~12
9,350
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
881067516800-410100328.56130-452013-45--22-8~21
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
881067676800-514142458.588404556299.531.55047531-4~34
19,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
881067766800-61416550139055-853024.5-7--47.5-7~53
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
881067856800NI-043113.54.516108.517.584.3-23--9-3~4
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
881067946800NI-1539164.51914-20.5105.5-24--12-4~3
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
881068036800NI-2654205.52520242512612.53027-12.5-3~6
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
881068126800NI-3880207.14327-36187.5-32--160~12
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
881068216800S-2654205.5252025-3~61262713----
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
881068376800S-3880207.14327360~12187.53216----
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
881068466800S-410100328.5613045-8~2120134522----
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする