クランピングスクリュー6890

クランピングスクリュー6890 - ナベヤクランピングスクリュー6890 - ナベヤクランピングスクリュー6890 - ナベヤ
仕様ラバーキャップ付強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881080456890-033.58.51181.83910510
1,640
1,598
1,758(税込)
48日以内出荷
881080546890-1401012.5113.34.51111510
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
881080636890-2471215123.34.51111511
1,740
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
881080726890-3601519155.47.41418512
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
881080816890-4801519195.682010612
2,070
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
881080976890-5801519224.672010612
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
881081066890-6100202624693014816
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
881081156890-7130202624693014816
3,330
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
881081336890NI-0328.51181.83910510
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
881081426890NI-1381012.5113.34.51111510
5,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
881081516890NI-2451215123.34.51111511
5,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
881081676890NI-3581519155.47.41418512
5,650
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
881081246890NI-00328.51181.839949
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする