ナベヤ
アライニングスクリュー6891
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88108212
6891-1
37
8
3
12
11
11
3.3
5
10
11
4.5
¥
3,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
88108221
6891-2
53
8
3
12
12
11
3.3
4.5
11
11
4.5
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
88108237
6891-3
79
9
4
16
15
14
5.4
5
12
19
7.4
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88108246
6891-4
78
9
4
16
19
10
5.6
6
12
20
8
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88108255
6891-6
105
13
6
25
24
14
6
8
16
30
9
¥
6,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください