ナベヤ
スプリングスクリュー6892
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88108264
6892-3
90
30
20
8
15
5.5
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88108273
6892-4
80
30
20
7.5
19
5.5
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88108282
6892-5
90
30
20
7.5
21
5
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88108291
6892-6
123
40
30
9
24
6
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください