ナベヤ
サイドクランプ用アングルベース6843
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107905
6843-2
6844-2
SS400
0.16
11
60
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88107914
6843-3
6844-3,6840S-3
SS400
0.24
14.5
65
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88107923
6843-5
6844-5
SS400
0.45
17
70
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88107932
6843NI-2
6844NI-2
SUS304
0.17
11
60
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88107941
6843NI-3
6844NI-3
SUS304
0.26
14.5
65
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
88107957
6843NI-5
6844NI-5
SUS304
0.48
17
70
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください