サイドクランプ用クランピングスクリュー6880

サイドクランプ用クランピングスクリュー6880 - ナベヤサイドクランプ用クランピングスクリュー6880 - ナベヤ
仕様ラバーキャップ付強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881079666880-128.5208.55116M4
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
881079756880-235231281510M6
1,830
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
881079846880-350351591913M8
1,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
881079936880-7705020132619M12
2,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
881080026880NI-012718.58.55116M4
5,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
881080116880NI-235231281510M6
5,350
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
881080276880NI-348331591913M8
5,550
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
881080366880NI-7684820132619M12
5,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする