ナベヤ
ローウェッジクランプ
材質
締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR
表面処理
締付ボルト:黒染め
熱処理
締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88113067
LWC04
9.2
10.2
3
2.5
4.6 - 5.0
3.9
6
-
-
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
88113076
LWC06
15.6
17.3
5
4
7.8 - 8.5
5.5
10
3.2
2
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
88113085
LWC08
20
21.94
5
5
10.0 - 11.0
6
13
3.2
2
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
26日以内出荷
88113094
LWC12
24.6
27.14
10
8
12.3 - 13.5
11.2
18
3.2
2
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
88113103
LWCD04
9.2 - 10
10.2
3
2
4.6 - 5.0
6.7
7
-
-
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
88113112
LWCD06
15.6 - 17
17.3
5
3
7.8 - 8.5
10.6
11
3.2
2
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88113121
LWCD08
20 - 22
21.94
5
4
10.0 - 11.0
13.1
14
3.2
2
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88113137
LWCD12
24.6 - 27
27.14
10
6
12.3 - 13.5
22
17
3.2
2
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください