クランプピンCPA型

クランプピンCPA型 - ナベヤクランプピンCPA型 - ナベヤクランプピンCPA型 - ナベヤ
内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
公差B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88113146CPA0306-1470/-1360.5
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88113155CPA0306-2470/-1360.5
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88113164CPA0306-3470/-1360.5
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88113173CPA0510-16.7110/-15100.8
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113182CPA0510-26.7110/-15100.8
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113191CPA0510-36.7110/-15100.8
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113207CPA0610-110.7110/-16101
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113216CPA0610-210.7110/-16101
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113225CPA0610-310.7110/-16101
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113234CPA0812-113.9130/-18121.3
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113243CPA0812-213.9130/-18121.3
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113252CPA0812-313.9130/-18121.3
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113261CPA1016-116.7170/-110161.6
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113277CPA1016-216.7170/-110161.6
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113286CPA1016-316.7170/-110161.6
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113295CPAP0306-1470/-1360.5
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88113313CPAP0510-16.7110/-15100.8
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113331CPAP0610-110.7110/-16101
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88113356CPAP0812-113.9130/-18121.3
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113374CPAP1016-116.7170/-110161.6
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113392CPA0306P-1470/-1360.5
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113401CPA0306P-2470/-1360.5
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113417CPA0306P-3470/-1360.5
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113426CPA0510P-16120/-15100.8
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113435CPA0510P-26120/-15100.8
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113444CPA0510P-36120/-15100.8
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113453CPA0610P-110120/-16101
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113462CPA0610P-210120/-16101
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113471CPA0610P-310120/-16101
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113487CPA0812P-113140/-18121.3
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88113496CPA0812P-213140/-18121.3
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88113505CPA0812P-313140/-18121.3
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88113514CPA1016P-116180/-110161.6
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88113523CPA1016P-216180/-110161.6
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88113532CPA1016P-316180/-110161.6
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88113541CPAP306P-1470/-1360.5
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113566CPAP510P-16120/-15100.8
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
88113584CPAP610P-110120/-16101
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88113602CPAP812P-113140/-18121.3
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88113627CPAP1016P-116180/-110161.6
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88113304CPAP0306-2470/-1360.5
1,240
取扱い終了
88113322CPAP0510-26.7110/-15100.8
1,250
取扱い終了
88113347CPAP0610-210.7110/-16101
1,310
取扱い終了
88113365CPAP0812-213.9130/-18121.3
1,560
取扱い終了
88113383CPAP1016-216.7170/-110161.6
2,030
取扱い終了
88113557CPAP306P-2470/-1360.5
1,620
取扱い終了
88113575CPAP510P-26120/-15100.8
1,470
取扱い終了
88113593CPAP610P-210120/-16101
1,750
取扱い終了
88113611CPAP812P-213140/-18121.3
1,810
取扱い終了
88113636CPAP1016P-216180/-110161.6
2,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする