曜日別特売

クランプピン用偏心シリンダー

クランプピン用偏心シリンダー - ナベヤクランプピン用偏心シリンダー - ナベヤ
材質SUM22L公差(A)H7、(B)hg、(E)H7表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88113891CPC061269.921210
8,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
88113907CPC10161011.921612
10,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88113916CPC12181213.921814
11,500
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88113925CPC16251617.932518
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする