ナベヤ
クランプピン用インサート工具
材質
SUM22L
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88113934
CPT08A
3.2
8
50
6
-
-
-
-
¥
3,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88113943
CPT12A
6.2
12
60
13
-
-
-
-
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88113952
CPT14A
8.2
14
60
16
-
-
-
-
¥
4,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88113961
CPT16A
10.2
18
60
19
-
-
-
-
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88113977
CPT06P
3.2
12
6.1
4
25
48
5.5
5
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
88113986
CPT12P
6.2
15
10.4
6
30
60
9.5
11
¥
8,150
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
88114004
CPT18P
10.2
25
16.2
8
50
83
14.5
17
¥
8,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88113995
CPT14P
8.2
20
12.1
6
40
70
11.5
14
¥
10,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください