ナベヤ
サイドジャッキA型
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
公差A
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88114013
SID14A
14
38
75
19
5
15
15
25
75
14
¥
4,820
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
88114022
SID16A
16
50
100
19
3
15
15
25
75
16
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
88114031
SID18A
18
50
100
22
4
20
15
25
75
18
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
88114047
SID20A
20
75
125
25
5
30
15
25
75
20
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88114056
SID22A
22
75
125
25
3
30
15
25
75
22
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88114065
SID24A
24
100
150
32
8
40
15
50
100
24
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
88114074
SID28A
28
100
150
32
4
40
15
50
100
28
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください