曜日別特売

ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) - TRUSCO
(5件のレビュー)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。

用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08374852TN-0212TRC1/4×R1/4×RC1/414
1,010
869
956(税込)
当日出荷
08374861TN-0313TRC3/8×R3/8×RC3/814
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08374834TN-0111TRC1/8×R1/8×RC1/814
580
取扱い終了
返品不可
08374931TN-0414TRC1/2×R1/2×RC1/214
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 生産機器に使用
製造業

使用後の空気漏れなどは一切なく問題なく使用できている。

対象商品 : 08374834
2022-04-04
用途: メンテナンス
サービス業

商品は問題ありませんが、送料が高いのでお得感はありません。

対象商品 : 08374852
2021-01-25
用途: エアー配管の分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーホースリールを一基追加するのに既存の配管を分岐する必要があったので、三か所のネジ規格を間違えない様十分確認して購入しました。
その甲斐あって簡単に増設することが出来、安上がりで助かりました。

対象商品 : 08374834
2016-04-15
用途: コンプレッサー配管
WEB-ARTS商会

空気配管分岐に、特に問題無く使用できました。

対象商品 : 08374834
2014-04-02
用途: コンプレッサの配管

チーズに関しては全く問題ありません。エルボに関しては90度よりも鋭角(そういうもの?)なので少し気持ち悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする