曜日別特売

ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)

ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) - TRUSCO
(6件のレビュー)

ねじ込み継手の外ねじ受け用です。

用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08374895TN-11TRC1/8×RC1/8×RC1/814
820
699
769(税込)
当日出荷
08374904TN-12TRC1/4×RC1/4×RC1/414
1,050
899
989(税込)
当日出荷
08374913TN-13TRC3/8×RC3/8×RC3/814
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
08374947TN-14TRC1/2×RC1/2×RC1/214
1,610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08374895
2021-07-09
用途: ローバーミニの燃圧取出しに使用
サービス業

専用の物も出ていますが、ちょっとお高めだったので、こちらを選択しました。
あまり安物だと割れる心配がありましたので、TRUSCOだったら定評があるので、多分、安心です。

対象商品 : 08374904
2018-07-10
用途: 油温センサーアダプター
その他業種

車のATFラインに割り込ませるために
購入しました 安価にできてよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 08374904
2018-10-13
用途: 圧力計の接続

使い勝手,価格,申し分なし.必要になったら次回も選択対象です.

対象商品 : 08374904
2017-12-13
用途: コンプレッサー製作時
運輸・通信業

近くのホームセンターでは欲しい物が中々見つからなく早い発送で大変重宝してます。
品物に関しても問題ないです。

対象商品 : 08374904
2015-05-29
用途: 機器修理

探していたけど中々見つからなかった物の発見でした。
重宝しています。

対象商品 : 08374904
2011-02-20
用途: サンドブラスト用エアー配管

価格は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする