モノタロウ

ピンク石鹸

ピンク石鹸 - モノタロウ
(499件のレビュー)

洗浄力、経済性に優れた工業用洗剤です。洗浄面に対し本品を適量取り、水なしですりつぶすようにこすって下さい。油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。
ガンコな油汚れに抜群の洗浄力を発揮して油汚れを素早くきれいに落とします。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。

用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。成分研磨粒子(パーライト)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております) 中味:粉末(ピンク色)形状粉末(ピンク色)内容量1箱(6kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本製品におきまして弊社は、お客様に最良の商品を供給すべく努力しておりますが、これにより、パッケージサイズや表記が予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88114275-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:499
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88114275
2023-07-29
用途: グリスなど油で汚れたとき
建設業・工事業

職場で機械のメンテなど手がグリスなどでギトギトになったとき超安価で手軽に使える洗剤として非常に使える
香りも悪くない
ステンレス溶接の仕事をしていたとき溶接部の酸洗いの際にスコッチブライトと合わせて磨くのにも役立っていた

対象商品 : 88114275
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンス作業後に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 88114275
2022-02-09
用途: 油汚れの手洗い
大木商店

安いし 良い感じ。
でも、液体の方が風に飛ばされないので 良いのかな?

対象商品 : 88114275
2021-11-27
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス
建設業・工事業

あらゆる作業のあとに使えますので重宝しています。リピート商品です。

対象商品 : 88114275
2021-03-20
用途: 常備用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高です。使いやすいのが良いですね。

対象商品 : 88114275
2019-07-31
用途: 工場作業の後に!
建設業・工事業

プライベートブランド商品ですが、何ら問題なく使えてます。これからもモノタロウブランド商品を増やしていただき、低価格で提供をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

対象商品 : 88114275
2019-07-20
用途: オイル交換
製造業

バイクのオイル交換後の、手洗いに毎回感動です。
無くなったら、絶対またかいます。
ホームセンターは、高い…。

対象商品 : 88114275
2019-04-25
用途: 作業着に付いた油を浮かせる
医療・福祉・介護関連業

作業着についた機械油に擦り込んで 油を浮かせてから 作業用洗剤(液体)で洗濯しています。
前回購入したときは 今回のものよりしっとりしていたので 擦り込むときもよくなじんでいましたが、今回のはとてもサラサラしていて 油になじみにくかったので ☆ひとつ減らしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
洗濯機で使用しても支障はないのでしょうか?
回答:
洗濯機ではご使用頂けません。
対象商品:
88114275
6が参考にしています
2015-09-28

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする