曜日別特売

USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト

USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト - ノガ
付属品
オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール2本
調光器(10~100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタ
トラスコ品番412-2143長さ(mm)片側400明るさ(W)0.3LED色白色LED使用数(個)3個×2本ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(1本)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86977877LED7000
28,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする