曜日別特売

インサートノズルTJ型

インサートノズルTJ型 - ナベヤインサートノズルTJ型 - ナベヤインサートノズルTJ型 - ナベヤ

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88133175TJ4B-1R1/1617.512.711.26.42.29.643.2
4,060
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
88133184TJ4B-2R1/1617.512.711.212.72.29.643.8
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88133193TJ4B-3R1/1617.512.711.231.82.29.645.6
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
88133202TJ4B-4R1/1617.512.711.20M4×0.7(並目)9.643
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88133211TJ1B-1R1/820.81612.702.811.26.45.5
3,220
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
88133227TJ1B-2R1/820.81612.76.42.811.26.46
4,170
3,898
4,288(税込)
当日出荷
88133236TJ1B-3R1/820.81612.712.72.811.26.47
4,320
4,098
4,508(税込)
当日出荷
88133245TJ1B-4R1/820.81612.731.82.811.26.47.5
4,690
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88133254TJ1B-5R1/820.81612.70M5×0.8(並目)11.26.45.5
4,690
4,190
4,609(税込)
当日出荷
88133263TJ2B-1R1/423.919.11602.812.77.97
3,670
3,390
3,729(税込)
当日出荷
88133272TJ2B-2R1/423.919.1166.42.812.77.97.5
4,640
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88133281TJ2B-3R1/423.919.11612.72.812.77.98
4,770
4,598
5,058(税込)
当日出荷
88133297TJ2B-4R1/423.919.11631.82.812.77.910
5,150
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
88133306TJ2B-5R1/423.919.1160M5×0.8(並目)12.77.97
5,150
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
88133315TJ3B-1R3/828.722.419.105.6169.413
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
88133324TJ3B-2R3/828.722.419.112.75.6169.414
5,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88133333TJ3B-3R3/828.722.419.10M6×1.0(並目)169.410
5,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
88133342TJ3B-4R3/828.722.419.131.85.6169.413.6
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする