ナベヤ
インサートノズルJB型
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88133351
JB10-1
19.6
2
10.4
2.8
4.8
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
88133367
JB10-2
19.6
6.4
10.4
2.8
4.8
¥
4,430
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
88133376
JB10-3
19.6
12.7
10.4
2.8
4.8
¥
4,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88133385
JB10-4
19.6
31.8
10.4
2.8
4.8
¥
6,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
88133394
JB10-5
19.6
2
10.4
4.1
4.8
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88133403
JB10-6
19.6
12.7
10.4
4.1
4.8
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
88133412
JB10-7
19.6
2
10.4
M5×0.8(並目)
4.8
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
88133421
JB10-8
19.6
31.8
10.4
4.1
4.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88133437
JB1B-1
20.4
2.4
10.4
2.8
5.6
¥
4,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
88133446
JB1B-2
20.4
6.4
10.4
2.8
5.6
¥
4,430
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
88133455
JB1B-3
20.4
12.7
10.4
2.8
5.6
¥
4,590
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
88133464
JB1B-4
20.4
2.1
10.4
4.1
5.6
¥
4,280
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
88133473
JB1B-5
20.4
12.7
10.4
4.1
5.6
¥
4,690
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
88133482
JB1B-6
20.4
2
11.5
M5×0.8(並目)
5.6
¥
4,690
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
88133491
JB1B-7
20.3
31.8
10.4
2.8
5.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
88133507
JB1B-8
20.3
31.8
10.4
4.1
5.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88133516
JB2B-1
23.4
2.4
11.5
2.8
5.6
¥
4,280
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
88133525
JB2B-2
23.4
6.4
11.5
2.8
5.6
¥
4,590
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
88133534
JB2B-3
23.4
12.7
11.5
2.8
5.6
¥
4,760
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
88133543
JB2B-4
23.4
2.4
11.5
4.1
5.6
¥
4,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
88133552
JB2B-5
23.4
12.7
11.5
4.1
5.6
¥
4,820
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
88133561
JB2B-6
23.4
2
11.5
M5×0.8(並目)
5.5
¥
4,820
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
88133577
JB2B-7
23.1
31.8
10.4
2.8
7.8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88133586
JB2B-8
23.1
31.8
10.4
4.1
7.8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88133595
JB3B-1
23.4
2
10.4
5.6
7.9
¥
4,690
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
88133604
JB3B-2
23.4
14.8
11.5
5.6
7.8
¥
4,690
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
88133613
JB3B-3
23.4
34
11.5
5.6
7.8
¥
4,970
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
88133622
JB3B-4
23.4
2.4
11.5
M6×1.0(並目)
7.8
¥
4,970
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
21408923
JB12-1
19.6
2
10.4
Φ2.8
Φ5.6
¥
4,020
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
21408932
JB12-2
19.6
6.4
10.4
Φ2.8
Φ4.7
¥
4,280
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
21408948
JB12-3
19.6
12.7
10.4
Φ2.8
Φ4.7
¥
4,410
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
21408957
JB12-4
19.6
31.8
10.4
Φ2.8
Φ4.7
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
21408966
JB12-5
19.6
2
10.4
Φ4.1
Φ4.7
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
21408975
JB12-6
19.6
12.7
10.4
Φ4.1
Φ4.7
¥
4,540
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
21408984
JB12-7
19.6
31.8
10.4
Φ4.1
Φ4.7
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
21408993
JB12-8
19.6
2
10.4
M5
Φ4.7
¥
4,540
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
21409002
JB20-1
27.9
19.1
15.2
4.1
Φ10
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
21409018
JB20-2
27.9
38.1
15.2
4.1
Φ10
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
21409027
JB20-3
27.9
19.1
15.2
5.6
Φ10
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
21409036
JB20-4
27.9
38.1
15.2
5.6
Φ10
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
21409045
JB20-5
27.9
19.1
15.2
7.1
Φ10
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
21409054
JB20-6
27.9
38.1
15.2
7.1
Φ10
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください