インサートノズルPM型

インサートノズルPM型 - ナベヤインサートノズルPM型 - ナベヤインサートノズルPM型 - ナベヤ

10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88133631PM9B-217.19.56.42.311.19.512.8
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133647PM10B-217.19.56.42.311.19.51.62.8
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133656PM11B-218.69.56.42.311.19.514
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133665PM12B-218.69.56.42.311.19.51.64
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133674PM13B-117.59.56.42.311.19.514
8,550
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88133683PM13B-217.59.56.42.311.19.514
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133692PM14B-117.59.56.42.311.19.51.64
8,550
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88133701PM14B-217.59.56.42.311.19.51.64
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133717PM1B-120.611.16.42.314.312.715.6
8,550
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
88133726PM1B-220.611.16.42.314.312.715.6
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133735PM2B-120.611.16.42.314.312.71.65.6
8,550
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
88133744PM2B-220.611.16.42.314.312.71.65.6
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133753PM3B-120.611.16.42.314.312.72.25.6
8,550
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
88133762PM3B-220.611.16.42.314.312.72.25.6
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133771PM4B-120.611.102.314.312.735.6
8,550
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
88133787PM4B-220.611.102.314.312.735.6
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133796PM5B-120.611.16.42.314.312.735.6
8,550
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
88133805PM5B-220.611.16.42.314.312.735.6
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133814PM6B-120.611.131.82.314.312.71.65.6
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
88133823PM6B-220.611.131.82.314.312.71.65.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88133832PM7B-120.611.131.82.314.312.72.25.6
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
88133841PM7B-220.611.131.82.314.312.72.25.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88133857PM8B-120.611.131.82.314.312.735.6
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
88133866PM8B-220.611.131.82.314.312.735.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88133875PM15B-123.812.731.82.315.914.31.68
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133884PM15B-223.812.731.82.315.914.31.68
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88133893PM16B-123.812.731.82.315.914.32.28
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133902PM16B-223.812.731.82.315.914.32.28
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88133911PM17B-123.812.731.82.315.914.338
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88133927PM17B-223.812.731.82.315.914.338
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88133936PM18B-128.61612.72.319.117.55.69.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88133945PM18B-228.61612.72.319.117.55.69.6
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88133954PM19B-128.61631.82.319.117.55.69.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88133963PM19B-228.61631.82.319.117.55.69.6
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする