ナベヤ
インサートノズルPM-ST型
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
質量(g)
5
寸法A
7/16-20UNJF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88133972
PM1B-1ST
4
2.3
6.4
1
12.7
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88133981
PM1B-2ST
4
2.3
6.4
1
12.7
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
88133997
PM2B-1ST
4
2.3
6.4
1.6
12.7
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88134006
PM2B-2ST
4
2.3
6.4
1.6
12.7
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
88134015
PM3B-1ST
4
2.3
6.4
2.2
12.7
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88134024
PM3B-2ST
4
2.3
6.4
2.2
12.7
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
88134033
PM4B-1ST
4
2.3
0
3
12.7
¥
4,510
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
88134042
PM4B-2ST
4
2.3
0
3
12.7
¥
5,350
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
88134051
PM5B-1ST
4
2.3
6.4
3
12.7
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88134067
PM5B-2ST
4
2.3
6.4
3
12.7
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください