インサートノズルJT型

インサートノズルJT型 - ナベヤインサートノズルJT型 - ナベヤインサートノズルJT型 - ナベヤインサートノズルJT型 - ナベヤインサートノズルJT型 - ナベヤインサートノズルJT型 - ナベヤ

銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃

材質
ノズル部:アセタール・ステンレス
管:銅
取付部品:真鍮
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88134076JT3B-17.1150-83.2-4.8--2--
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88134085JT4B-19.1150-94.7-6.4--M3.5×0.6(並目)--
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
88134094JT3B-1BS--4.82810.49.4-5.611.1---
2,020
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88134103JT3B-2BS--4.832.710.49.4-7.911.1---
2,220
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88134112JT4B-1BS--6.42911.111-5.612.7---
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88134121JT4B-2BS--6.43411.111-7.912.7---
2,280
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
88134137JT3B-1BA--4.821.310.49.4-5.611.1-189.4
2,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88134146JT4B-1BA--6.421.811.111-5.612.7-189.4
2,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
88134155JT3B-2BA--4.821.810.49.4-7.911.1-2411.1
1,840
取扱い終了
返品不可
88134164JT4B-2BA--6.421.811.111-7.912.7-249.4
1,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする