ナベヤ
インサートノズルPJ型
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H
寸法I
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88134173
PJ1B-1
R1/8
12.7
3.1
5.1
4.1
7.4
2.4
9/64インチ
35°
2
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88134182
PJ2B-1
R1/4
15.7
3.8
6
4.1
9.1
3.2
9/64インチ
40°
3.5
¥
4,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88134191
PJ3B-1
R3/8
19.1
4.6
8.3
5.6
12.7
4
3/16インチ
40°
7.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください