インサートノズルSB型用チューブ

インサートノズルSB型用チューブ - ナベヤインサートノズルSB型用チューブ - ナベヤインサートノズルSB型用チューブ - ナベヤインサートノズルSB型用チューブ - ナベヤ
(1件のレビュー)

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
チューブの全長を短くすることが出来ます。
SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最大圧力(MPa)
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88134207SBT3.5-1真鍮1M3.5×0.6(並目)302--1
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88134216SBT4-1真鍮1M4×0.7(並目)352--2
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
88134225SBT5-1真鍮1M5×0.8(並目)403--4
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88134234SBT6-1真鍮1M6×1.0(並目)504--6
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21409106SBT8-1真鍮1M8555.5--12.5
2,170
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
88134243SBT3.5-2金具部:真鍮
チューブ:銅
3M3.5×0.6(並目)155.63.21.84.818
4,090
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
88134252SBT4-2金具部:真鍮
チューブ:銅
3M4×0.7(並目)155.63.21.84.819
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88134261SBT5-2金具部:真鍮
チューブ:銅
3M5×0.8(並目)155.64.836.420
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
88134277SBT6-2金具部:真鍮
チューブ:銅
3M6×1.0(並目)155.64.836.410
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
21409115SBT8-2真鍮3M8155.66.44.67.922.5
オープン
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88134234
2021-02-18
用途: 内径加工のクーラント用
宮本製作所

内径加工の切削チップクーラントは、ホルダ内部クーラントで実施し
切粉排出には、被削材に極力近くに寄せて噴出させることで効果大で適してる。
以前は、スクリューチップを使用していたのですがこちらの方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする