ナベヤ
インサートノズルJJ型
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88134392
JJ06-1
6
4.8
1.3
2.1
4.1
¥
3,030
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
88134401
JJ08-1
8
6.4
1.5
2.8
5.1
¥
2,770
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
88134417
JJ10-1
10
7.9
2
4.1
6.4
¥
2,860
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
88134426
JJ12-1
12
9.1
2.5
4.1
7.9
¥
2,990
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
88134435
JJ14-1
14
11.1
3.3
5.6
9.4
¥
3,270
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
88134444
JJ15-1
15
11.1
3.3
5.6
9.4
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください