ナベヤ
インサートノズルSB型
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88134453
SB08-1
8
6
1.5
4.2
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
88134462
SB10-1
10
7
2
6.4
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
当日出荷
88134471
SB12-1
12
8
2.5
7.9
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88134487
SB14-1
14
10
3
9.9
¥
3,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88134496
SB15-1
15
6
3
-
¥
3,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
21409097
SB16-1
16
10
3
12.6
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21409088
SB06-1
6
4.5
1.3
4
¥
2,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください