ナベヤ
インサートノズルPF型
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:60℃
コストパフォーマンスが高い製品です。
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
コンパクトで省スペース設計が可能です。
PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。
材質
本体:アルミ
ボール:SUS420
ノズル:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E
寸法E(Φmm)
寸法F
取付穴径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88134505
PF10-1
10(+0.1/+0.6)
5
1
1
M4×0.7(並目)
-
23°
10(0/+0.02)
1.2
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
88134514
PF12-1
12(+0.1/+0.6)
5
2.1
1.9
M5×0.8(並目)
-
28°
12(0/+0.02)
2.4
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88134523
PF15-1
15(+0.1/+0.6)
6
2.6
2.6
-
Φ4
29°
15(0/+0.02)
5.2
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
88134532
PF15-2
15(+0.1/+0.6)
6
2.6
6
-
Φ3
29°
15(0/+0.02)
6.4
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88134541
PF15-3
15(+0.1/+0.6)
6
2.6
15
-
Φ2.5
29°
15(0/+0.02)
8.2
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください