曜日別特売

インサートノズルBE型

インサートノズルBE型 - ナベヤインサートノズルBE型 - ナベヤ

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88134557BE10-1107.41.55.1-
3,390
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
88134566BE12-1128.61.56.4-
3,390
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
88134575BE14-11411.21.56.4-
3,390
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
88134584BE15-11511.91.56.4-
3,390
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
21409228BE18-11814.937.88
4,490
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
21409237BE22-12218.13.29.413
4,490
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
88134593BE10-2107.51.75.12.5
4,030
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
88134602BE12-2128.726.42.5
4,030
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
88134611BE14-21411.226.45
4,030
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
88134627BE15-2151226.45
4,030
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
21409246BE18-21814.937.88
5,250
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
21409255BE22-222183.29.413
5,250
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする