ナベヤ
インサートノズルBU型
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度は70°と大きく変えられます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法D(mm)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88134636
BU12-1
12
27.9
1
2.8
5.1
9
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88134645
BU12-2
12
27.9
1
4.1
5.1
9
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
21409264
BU12-3
12
27.9
1
M6
M5
9
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88134654
BU14-1
14
30.5
1
2.8
5.1
10
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
88134663
BU14-2
14
30.5
1
4.1
5.1
10
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
21409273
BU14-3
14
30.5
1
M6
5.1
10
¥
4,440
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
21409282
BU15-1
15
31.2
0.8
2.8
M5
12
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
21409298
BU15-2
15
31.2
0.8
4.1
M5
12
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
21409307
BU15-3
15
31.2
0.8
M6
M5
10
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
21409316
BU22-1
22
38.1
0.6
2.8
M5
17
¥
4,280
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
21409325
BU22-2
22
38.1
0.6
4.1
M5
16
¥
4,280
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
21409334
BU22-3
22
38.1
0.6
M6
M5
15
¥
4,870
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください