インサートノズルBB型

インサートノズルBB型 - ナベヤインサートノズルBB型 - ナベヤインサートノズルBB型 - ナベヤインサートノズルBB型 - ナベヤインサートノズルBB型 - ナベヤインサートノズルBB型 - ナベヤ
(1件のレビュー)

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法E
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88134672BB101-1108.60.70.72.8-5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
88134681BB102-1108.40.80.84.1-5
2,550
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
88134697BB103-110811M6×1.0(並目)-5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88134706BB111-1119.80.60.62.8-7.5
2,550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88134715BB112-1119.50.80.84.1-7.5
2,690
2,680
2,948(税込)
当日出荷
88134724BB121-11210114.1-7.5
2,690
2,680
2,948(税込)
当日出荷
88134733BB122-1129.81.11.15.6-7.5
2,770
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
88134751BB142-11412115.6-12.5
2,770
2,690
2,959(税込)
当日出荷
88134767BB151-11513114.1-15
2,870
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
88134776BB152-11513116.5-15
2,870
2,790
3,069(税込)
当日出荷
21409343BB181-11815.81.11.14.1-26
3,220
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
21409352BB182-11815.81.11.15.6-25
3,220
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
21409368BB221-12219.41.31.34.1-48
3,220
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
21409377BB222-12219.41.31.35.6-46
3,310
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
88134785BB111-2117.80.96.1-M5×0.8(並目)7.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
88134794BB121-2129.10.96.1-M5×0.8(並目)10
2,690
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
88134803BB141-21410.71.17.9-M6×1.0(並目)15
3,030
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
88134812BB151-2151217.9-M6×1.0(並目)17.5
3,440
3,190
3,509(税込)
当日出荷
21409386BB181-21814.91.17.9M6-28
3,490
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
21409395BB221-22219.11.37.9M6-50
3,570
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
88134821BB101-3108.50.76.4-2.87.5
オープン
3,780
4,158(税込)
5日以内出荷
88134837BB111-3119.91.19.1-4.110
オープン
3,780
4,158(税込)
当日出荷
88134846BB121-3121019.1-4.112.5
オープン
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
88134855BB141-3141219.1-4.115
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88134864BB151-31512.919.1-4.120
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21409404BB181-31816.21.19.14.1-29
4,140
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
21409413BB221-32219.21.29.14.1-50
4,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
88134742BB141-11412114.1-12.5
2,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88134776
2022-12-26
用途: 機械部品転用
GLOVAJAPAN株式会社製造業

地味なパーツですが、よく出来ているので機械部品に転用利用させて貰いました。
バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする