ナベヤ
インサートノズルTP型
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます
1ヶ所の取付穴から2本の銅管を出せます。
寸法B(mm)
152.4
寸法E(mm)
4.8
寸法F(mm)
3
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88134916
TP1211
12
9.1
1.7
32.5
¥
7,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88134925
TP1411
14
11.2
1.4
37.5
¥
7,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88134934
TP1511
15
12.4
1.3
37.5
¥
7,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください