ナベヤ
インサートノズル(ボールバルブ)
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:80℃
コンパクトサイズで干渉が回避できます。
クーラントの流量調整が容易に行えます。
ハンドル位置、開閉方向を自由に変えられます。
材質
本体:真鍮
レバーハンドル:POM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88135083
BV2-1
49
29
17
17
20.5
28.5
6
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88135092
BV2-2
53
29
17
17
22.5
30.5
6
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
88135101
BV2-3
56
30.5
22
21
23
33
7.5
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください