曜日別特売

インサートノズル(長ニップル)

インサートノズル(長ニップル) - ナベヤインサートノズル(長ニップル) - ナベヤ

オールステ系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。

材質SUS304TPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88135117LNP3-1100R1/810010.57.137
550
509
560(税込)
3日以内出荷
88135126LNP3-1150R1/815010.57.157
740
729
802(税込)
3日以内出荷
88135135LNP3-1200R1/820010.57.178
950
869
956(税込)
3日以内出荷
88135144LNP3-2100R1/410013.89.865
550
549
604(税込)
3日以内出荷
88135153LNP3-2150R1/415013.89.898
740
679
747(税込)
3日以内出荷
88135162LNP3-2200R1/420013.813.3132
950
869
956(税込)
3日以内出荷
88135171LNP3-3100R3/810017.313.365
550
509
560(税込)
3日以内出荷
88135187LNP3-3150R3/815017.313.399
740
679
747(税込)
3日以内出荷
88135196LNP3-3200R3/820017.313.3144
950
939
1,033(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする