曜日別特売

インサートノズル(ソケット)

インサートノズル(ソケット) - ナベヤインサートノズル(ソケット) - ナベヤ

最大圧力:1.65Mpa
耐熱温度:100℃
ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。
オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。

材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88135205SKT3-12315
590
529
582(税込)
3日以内出荷
88135214SKT3-22919
590
569
626(税込)
3日以内出荷
88135223SKT3-33022
590
529
582(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする