ハンディデジタル荷重計

ハンディデジタル荷重計 - ナベヤハンディデジタル荷重計 - ナベヤ

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。

RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88135327HDK-50C1台12353.96046766482552416.530116.9191
136,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
38203567HDK-120C1個----------------
184,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする