ガーデンシェード

ガーデンシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) ガーデンシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) ガーデンシェード イノベックス(旧:ダイオ化成)

●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●グリーンの面は様々な状況でなじみやすい落ち着いた色、シルバーの面は遮熱性が高く、熱線をしっかりカットできます。それぞれの面をお好みに合わせてご利用ください。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。

用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。 寸法(m)0.9×2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じ日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※取付に当たり、集合住宅や賃貸物件ではサッシ、外壁に釘やネジなどを打つことが禁止されていますのでご注意ください。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
遮光率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88171072 - 0.9 2 緑/銀 ポリエチレン 約85
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする