網目で防ぐ防虫ネット

網目で防ぐ防虫ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)網目で防ぐ防虫ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)網目で防ぐ防虫ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)網目で防ぐ防虫ネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。

用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。内容量1巻
注意
※火の近くで使用しないでください。
※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658696244146302.120-ポリエチレン1約90
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
88172165-1.355半透明ポリエチレン0.75-
オープン
取扱い終了
代替品有
88172192-1.810半透明ポリエチレン0.75-
オープン
取扱い終了
代替品有
88172174-1.3510半透明ポリエチレン0.75-
オープン
取扱い終了
88172183-1.85半透明ポリエチレン0.75-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88172165-88172253-- 菜園用防虫ネット 0.75mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172253菜園用防虫ネット 0.75mm目イノベックス(旧:ダイオ化成)1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88172192-88172296-- 菜園用防虫ネット 0.75mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172296菜園用防虫ネット 0.75mm目イノベックス(旧:ダイオ化成)1枚
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172165
2016-01-15
用途: ミミズ防虫網
その他業種

目が細かくて防虫に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする