イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオ不織布
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途
露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。
使用目的
べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培
透光率(%)
約90
注意
※設置直後は製品製造の都合上、通水性が悪くなりますが、後に馴染み通水するようになります。
※よく内部を観察し、必要に応じ灌水など適切な処理をしてください。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88172393
-
1枚
1.8
5
白
ポリプロピレン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
65869633
417532
1本
1.2
20
白
ポリプロピレン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65869658
417556
1本
1.8
20
白
ポリプロピレン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65869667
419611
1本
2.1
20
白
ポリプロピレン
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88172384
-
1枚
1.2
5
白
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
代替品有
88172402
-
1枚
1.8
10
白
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
65869642
417549
1本
1.5
20
白
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください