曜日別特売

穴あき農ポリ

穴あき農ポリ - イノベックス(旧:ダイオ化成)穴あき農ポリ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(6件のレビュー)

トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。

用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。使用目的保温、育苗内容量1枚
注意
※燃えやすいので火のそばでご利用にならないでください。
※ご利用中は内部を良く観察してください。必要に応じ換気や灌水が必要な場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172673-1.510透明ポリエチレン0.05
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88172682-1.810透明ポリエチレン0.05
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: スイカの苗に
運輸・通信業

今までキャップを使っていましたが大きくなってきた時に不便だったのでこれを購入しました。
生地の厚さもあって丈夫ですが穴!もう少し大きくてもいいじゃないかなと
折角空いているのだから穴のサイズが選べたらいいのにです

対象商品 : 88172682
2024-06-09
用途: スイカ苗
有限会社あるく医療・福祉・介護関連業

穴開きなので換気しながらマルチかけてます
昼間は三分の一あけておきます
耐久性ありビニールも厚みがあります
手間をかけると美味しい小玉スイカができます

対象商品 : 88172682
2022-03-03
用途: 農業用 保温
不動産業

寒さで発育が遅い苗や、種まき後の発芽を促すために使いますが無数の小さな穴があいてますが、もう少し大きい方が換気出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 88172673
2021-11-06
用途: 畝トンネルy用

5mの畝二本用として10mの物を購入しましたが、両端止める部分を取ると1畝で6.4m必要で、残念ながら計算ミスしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88172673
2020-05-17
用途: スイカ栽培
その他業種

スイカは雨が苦手だから、この穴あきフィルムはぴったりだ。近くにホームセンターはあるが、値段が高い。モノタロウの価格はクーポンを使うとお値打ちになる。

対象商品 : 88172673
2016-12-04
用途: 野菜の栽培保温

材質も一般的なビニールより厚手でいいが 穴あきとしては 穴がピンホールとは思わなかった もう少し大きい穴の方がいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする