曜日別特売

植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ

植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。

用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。幅(cm)95厚さ(mm)0.02仕様センターライン入り材質ポリエチレン
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172856フリーホール1枚10
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
88172865-1巻20
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
88172874-1巻50
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172865
2016-03-15
用途: 野菜の植え付け
ふなき 工房

ジャガイモの植え付けに使用しましたが、手作業でも容易のできた

対象商品 : 88172856
2016-02-26
用途: ガーデニング

物もしっかりしていて破れないので使いやすい。破れないと言っても穴開け作業がしづらい訳ではないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする