曜日別特売

かんたんいのししネット

かんたんいのししネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)かんたんいのししネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)かんたんいのししネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)かんたんいのししネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)かんたんいのししネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。

用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。仕様設置用ロープ取付済み寸法(m)1.6×20目合い(cm)18菱目内容量1枚
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※鹿など動物の種類や大きさにより、ネットを飛び越えたり網目をくぐったり、または網を破って侵入する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88173014-1.620ポリエチレン-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88173023ステンレス入り1.620ポリエチレン、ステンレストラン180菱目
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88173014
2018-04-13
用途: 筍が猪に喰われる為、防除ネットを竹藪の周囲に張った
農・林・水産業

ネット張って以後、現在まで猪が侵入した形跡なし。ネットの外の筍は喰われ被害を受けている。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする